Beli Dewalt 18V Xrp Battery di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  2. DEWALT Cordlerss Impact Driver
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT Cordlerss Impact Driver
    Deskripsi:
    - 4.0Ah battery pack x 2 units- Charger- Main Body Case
    atribut:
    • Number of Blows (minute): 0 to 3800
    • Battery Voltage (V): 18
    • Charging Time (minute): Approx. 60
    • Chuck Capacity (mm): 6.35
    • Maximum Tightening Torque (N m): 205
    • No-load Speed (minute): 0 to 3250
    • Specifications: 3-step speed adjustment
  3. DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtime
    atribut:
    • Type: Brushless Screwdriver Drill
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
  4. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (123)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  5. DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX
    Mulai

    Rp2.899.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .
    atribut:
    • Type: Impact screwdriver
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Punch Speed (lpm): 8500/29750
  6. DEWALT Brushless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    DEWALT Brushless Impact Driver
    Deskripsi:
    Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 205
  7. DEWALT Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp65.900

    DEWALT Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    You won't want to take these safety glasses off when the workday is over - their cushioned, rubber temple pads and soft rubber nosepiece make for maximum all day comfort. In addition to being comfortable, the distortion-free lens reduces eye fatigue so you can wear these glasses for hours without making your eyes sore.
    atribut:
    • Item: Safety Glasses
    • Eyewear Size: M
    • Frame Style: Wraparound
    • Gender: Unisex
    • Includes Polarized Lens Coating: No
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Photochromatic Lens: No
  8. DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)
    Mulai

    Rp3.599.900

    DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)
    atribut:
    • Voltage (V): 18
    • Battery Capacity (AH): 5.0
    • Impact Per Minute (ipm): 0-2400
    • Tool Holder Size (mm): 13
    • Breakaway Torque (N m): 1627
    • Max. Bolt Diameter: M24
    • Maximum Torque (N m): 136/407/950
    • No Load Speed (rpm): 0-400/1200/1900
  9. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-13
    • Battery Voltage (V): 20
    • Drill on Iron Diameter (mm): 13
    • Drill on Wall Diameter (mm): 13
    • Drill on Wood Diameter (mm): 30
    • Maximum Torque (N m): 26/65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Stroke Speed (bpm): 0-8500/29750
    • Type: Bor Impact Baterai
  11. DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.199.900

    DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit
    Deskripsi:
    Specifications:Voltage : 20VBattery Capacity : 5.0 AhBattery : 2Charger : DCB115Disc Diameter : 100mm ( 4" )Spindle Thread : M10Switch Type : SliderNo Load Speed : 9000 rpmSoft Start : YesE-clutch : YesE-brake : YesWeight : 2.9 Kg ( With Battery )Features:- Brushless motor of the angle grinder requires no brush changes.- DEWALT grinder's brake stops wheel in 2 seconds or less on average.- Kickback Brake engages when a pinch, stall, or bind-up event is sensed and the electronic brake engages with maximum force to quickly stop the wheel, reduce the movement of the metal grinder and shut the grinder off- Power Loss Reset prevents accidental restarts following a power disruption when the tool is left in the "on" position
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Battery Capacity (AH): 5
    • Charger: DCB115
    • Disc Diameter (mm): 100
    • Spindle Thread: M10
    • Switch Type: Slider
    • No Load Speed (rpm): 9000
  12. DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless
    Mulai

    Rp7.499.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless
    atribut:
    • Battery Type: Li-Ion
    • Battery Capacity: 5.0 Ah
    • Battery Voltage (V): 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2300
  13. BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  14. DEWALT Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp3.499.900

    DEWALT Cordless Impact Driver Brushless
    atribut:
    • Bit Holder Size (inch): 1/4
    • Impact Rate (ipm): 0-3200
    • LED Light: Yes
    • Maximum Torque (N m): 107
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
    • Power: 280 UWO
  15. DEWALT Gerinda Tangan Kecil
    Mulai

    Rp809.900

    DEWALT Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • Spindle Lock: Yes
  16. DEWALT Heavy Duty Impact Wrench
    Mulai

    Rp9.299.900

    DEWALT Heavy Duty Impact Wrench
    atribut:
    • Item: Heavy Duty Impact Wrench,1/2inch
    • Size (inch): 1/2
  17. DEWALT Cordless Hammer Drill Compact
    Mulai

    Rp1.899.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Compact
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Impact Rate (bpm): 0-22500
    • Battery Chemistry: XR Li-Ion
    • Battery Capacity: 2 pcs x 2.0 Aha
    • Battery Voltage (V): 10.8
    • Maximum Torque (N m): 30 (Hard/Soft)
    • No Load Speed (rpm): 0-400/1500
  18. Makita Cordless Impact Wrench
    BARU
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  19. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (66)
    Mulai

    Rp7.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
Daftar Harga Dewalt 18V Xrp Battery Terbaru April 2026
DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitRp4.599.900
DEWALT Cordlerss Impact DriverRp9.999.900
DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAXRp3.099.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Rp14.900
DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAXRp2.899.900
DEWALT Brushless Impact DriverRp2.399.900
DEWALT Mesin Pembuka BautRp2.899.900
DEWALT Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Rp65.900
DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)Rp3.599.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)